Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kühlgerät FKU 1800 mit Umluftkühlung 850x600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Kühlgerät FKU 1800 mit Umluftkühlung 850x600x600 mm
Universal-Kühlgerät FKU 1800 mit Umluftkühlung 850x600x600 mm
Artikel-Nr.:
     163-6239292
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKU 1800-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank FKU 1800
Der Kühlschrank kann platzsparend unterhalb einer Arbeitsplatte integriert werden.


-Effizientes Kältesystem mit statischer Kühlung
-Digitale Temperaturanzeige
-LED-Innenbeleuchtung
-Automatische Abtauung
-Abschließbare Tür
-Türanschlag rechts, wechselbar
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R 600a

Typ FKU 1800
Nennvolumen 160 l
Min. Temperatur 2 °C
Max. Temperatur 10 °C
Temperatur 2 ... 10 °C
Breite außen 600 mm
Tiefe außen 600 mm
Höhe außen 850 mm
Abmessung außen (BxTxH) 600 x 600 x 850 mm
Breite innen 513 mm
Tiefe innen 441 mm
Höhe innen 702 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 513 x 441 x 702 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 3
Anzahl Türen 1
Mit Glastür Nein
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 33 kg
Energieverbrauch (24h) 0,559 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 449,27*
€ 521,65*
€ 65,00*
ab € 458,59*
€ 532,53*
Lager 163
Frei Haus
ab € 472,61*
€ 545,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,84*
€ 551,11*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 482,30*
€ 558,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,94*
€ 649,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,48*
€ 587,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,61*
€ 562,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
994782151
ab € 511,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.