Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Treppenkarre 2 dreiarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52601/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52601/full/cordes-banner.jpg
Aluminium Treppenkarre 2 dreiarmige Radsterne Alukarre Klappwagen Treppensteiger
Artikel-Nr.:
     3551-ap-1300
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ap-1300
EAN/GTIN:
     4035694005617
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Aluminium Treppenkarre, 2 dreiarmige Radsterne

Außenmaße: 610 x 630 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaße: 300 x 255 mm (B/T)

Ausführung:

  • aus Aluminiumrohr geschweißt
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • inkl. Radsternfeststeller
  • mit 2 Schutzblechen
  • Radsatz:

    2 dreiarmige Radsterne, verschraubt, inkl. Radsternfeststeller

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 x 40 mm

    Traglast: 200 Kg

    EAN-Nr.: 4035694005617

    Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Treppenkarre, Treppensteiger, cordes aluminiumkarre, treppenkarre, Alukarre Klappwagen Treppensteiger
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 323,88*
    € 376,67*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 305,17*
    € 376,69*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 317,75*
    € 379,50*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 328,01*
    € 399,01*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 353,39*
    € 446,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 376,67*
    € 448,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 373,75*
    € 444,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 355,57*
    € 423,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 347,14*
    € 413,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 323,88*
    € 385,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017105
    ab € 349,47*
    Ähnlich
    Cordes
    00017107
    ab € 248,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00017103
    ab € 303,98*
    Ähnlich
    Cordes
    00017106
    ab € 230,84*
    Ähnlich
    Cordes
    00017104
    ab € 320,40*
    Ähnlich
    Cordes
    00017100
    ab € 170,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017101
    ab € 187,04*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1023
    ab € 212,01*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL2000
    ab € 212,47*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3000
    ab € 212,91*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL1018
    ab € 211,79*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL3020
    ab € 212,92*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL5012
    ab € 212,63*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL6001
    ab € 212,57*
    Ähnlich
    Variofit
    sk-710.212-RAL7016
    ab € 211,78*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.