Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Klappwagen
>
Artikel
Aluminium-Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen, Traglast 200kg, 610 x 630 x 1310 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-ap-1300
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
ap-1300
EAN/GTIN:
4035694005617
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative Sicherheitshandgriffe; teilweise gebogene Querstreben; 2 dreiarmige Radsterne; verschraubt; inkl. Radsternfeststeller; Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager grau, "spurlos"; Fadenschutz.
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Abmessung:
610 x 630 x 1310 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
300 x 255 mm
Rad ø:
160 x 40 mm
Gewicht:
16 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapel- / Sackkarre
>
Treppenkarre Alu
Weitere Suchbegriffe:
Klappwagen
,
Treppenkarre
,
Treppensteiger
,
cordes aluminiumkarre
,
treppenkarre
,
Aluminium-Treppenkarre
,
Stahlrohrkarre
,
Sackkarre
,
Stahlkarre
,
Kistenkarre
,
Stapelkarre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 323,88*
€ 376,67*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,17*
€ 376,69*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 379,50*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,01*
€ 399,01*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 353,39*
€ 446,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,01*
€ 433,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,17*
€ 363,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Treppenkarre 300 x 260 mm
Cordes
00017105
ab € 349,47*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017107
ab € 248,59*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Cordes
00017103
ab € 303,98*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm
Cordes
00017106
ab € 230,84*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 fünfarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017104
ab € 320,40*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm
Cordes
00017100
ab € 170,72*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017101
ab € 187,04*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 212,01*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 212,47*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 212,91*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 211,79*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 212,92*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL5012 Lichtblau
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,63*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,57*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
sk-710.212-RAL7016
ab € 211,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen