Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Allzweckroller Palettenroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Allzweckroller Palettenroller
Fahrgestell RAL5010 Enzianblau Allzweckroller Palettenroller
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.420
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.420
EAN/GTIN:
     4035694033382
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Fahrgestell

Außenmaß: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Polyamid, Präzisions-Rillenkugellager, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.050 kg

    EAN-Nr: 4035694033382

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    Weitere Suchbegriffe: Allzweckroller Palettenroller Schranktransportwagen Stapelkorbfahrgestell
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 232,23*
    € 278,52*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 217,69*
    € 278,54*
    26 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 233,22*
    € 293,24*
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 259,51*
    € 339,09*
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 261,11*
    € 348,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,52*
    € 331,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,90*
    € 327,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 259,66*
    € 309,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,57*
    € 296,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 232,23*
    € 276,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.400
    ab € 199,84*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.501
    ab € 244,48*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.341
    ab € 488,19*
    Ähnlich
    Cordes
    sw-870.315
    ab € 493,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00017301
    ab € 164,63*
    Ähnlich
    Cordes
    00017309
    ab € 212,19*
    Ähnlich
    Cordes
    00017303
    ab € 183,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017300
    ab € 158,17*
    Ähnlich
    Cordes
    00017310
    ab € 207,54*
    Ähnlich
    Cordes
    00017308
    ab € 209,15*
    Ähnlich
    Cordes
    00017302
    ab € 163,59*
    Ähnlich
    Cordes
    00017316
    ab € 420,00*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-870.042-RAL1023
    ab € 299,88*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-870.042-RAL1023
    ab € 299,88*
    Ähnlich
    Variofit
    sw-870.042-RAL1023
    ab € 299,88*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.