Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell für Gitterboxen 1050kg Traglast , Ladefläche 1.210 x 1.010 mm, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenfahrgestell für Gitterboxen 1050kg Traglast , Ladefläche 1.200 x 1.000 mm, PO
Palettenfahrgestell für Gitterboxen 1050kg Traglast , Ladefläche 1.200 x 1.000 mm, PO
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-870.420
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.420
EAN/GTIN:
     4035694033382
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl; für Gitterboxen geeignet; inkl. Stapelecken und Befestigungsösen; Palettenfahrgestelle pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung Palettenfahrgestell aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz oder Bereifung aus Polyamid mit Rollenlager; Fußschutz, oder Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager; Fußschutz oder Bereifung aus Polyurethan 92° Shore auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions- Rillenkugellager; Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1050 kg
Abmessung:
1.270 x 1.070 x 350 mm
Ladefläche:
1.210 x 1.100 mm
Rad ø:
200 x 50 mm
Material Räder:
Polyamidräder
Gewicht:
32,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox, Fahrgestell, Behälterfahrgestell, behälterfahrgestell
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,23*
€ 278,52*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,69*
€ 278,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 293,24*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 259,51*
€ 339,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 348,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,84*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 244,48*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 488,19*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 493,80*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 164,63*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 212,19*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 183,72*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 158,17*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 207,54*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,15*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,59*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 420,00*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.