Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestelle - Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-870.420
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-870.420
EAN/GTIN:
     4035694033382
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Außenmaß: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) · Ladehöhe: 285 mm · Ausführung: · * stabile Winkelstahlkonstruktion · * inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 1.050 kg · EAN-Nr.: 4035694033382
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
32,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
1.050 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,23*
€ 278,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,69*
€ 278,54*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 293,24*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 259,51*
€ 339,09*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 348,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,84*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 244,48*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 488,19*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 493,80*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 164,63*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 212,19*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 183,72*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 158,17*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 207,54*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,15*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,59*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 420,00*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.