Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Jahreskalender JetKalender- JK1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162658
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     JK1203
EAN/GTIN:
     4016946057943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
162658
162658-SW81
Urlaubskalender
Urlaubsplaner

Der jahresunabhängige JetKalender- JK1203 von FRANKEN ermöglicht Ihnen die perfekte Planung Ihnen die individuelle Planung Ihres beruflichen und privaten Lebens. Ob Urlaube, Arzttermine, Deadlines, Geburtstage oder Projekte '“ mit diesem praktischen Kalender behalten Sie den Überblick.
Das Tolle an diesem Modell: Er kann jedes Jahr wieder PKrwendet werden. Sie können ganz einfach die waagerechten Tagesfelder neu befüllen und so jedes Jahr aufs Neue planen. Die Terminfelder können handschriftlich befüllt, blitzschnell wieder bereinigt werden und auch die farbigen Magnetstreifen sind spielend leicht zu PKrschieben. Behalten Sie den Überblick, planen Sie vorausschauend und handeln Sie dabei auch noch ökologisch wertvoll: mit dem Jahreskalender von FRANKEN.
Lieferumfang:

  • Format: B 1200 x H 900 mm
  • ein trocken abwischbarer Tafelschreiber
  • ein feucht abwischbarer Fine Marker
  • drei Haftmagnete
  • jedes Jahr neu zu PKrwendender Jahreskalender mit waagerechten Tagesfeldern zum einfachen, handschriftlichen Eintragen der Termine und Daten
  • per Einsetzen der magnetischen Bänder lassen sich Termine blitzschnell PKrschieben
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate
  • Januar bis Dezember und Wochentage sind fest eingedruckt, Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen markiert
  • Tagesfeld: 75 x 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; grau
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Tafelschreiber, Fine Marker, Haftmagnete
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
21 x 75 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7.866 kg
Breite:
1200 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 240,72*
13 Tage
56
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 240,73*
€ 4,95*
ab € 202,13*
€ 247,84*
€ 2,95*
ab € 199,77*
€ 252,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 246,33*
€ 297,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
DS1203A
ab € 25,46*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken
Z1903
ab € 5,32*
Zubehör
Franken
Z1920
ab € 5,70*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 2,745*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.