Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau
Jahresplaner JetKalender, Planungstafel, 12 Monate, 1200 x 900 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-JK1203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     JK1203
EAN/GTIN:
     4016946057943
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
FRANKEN Jahresplaner JetKalender. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 12 Monate, Januar bis Dezember fest eingedruckt. Vertikal: 5 Wochen mit 7 fest eingedruckten Wochentagen, Wochenenden in grau markiert. Raster: Tagesfeld 75 x 21 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Das Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS1203A markiert (bitte separat bestellen). Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete.
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Stahl
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 fest eingedruckten Wochentagen
Breite der Tafel:
120
Farbe:
hellgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Das Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS1203A markiert (bitte separat bestellen).
Tafel beschreibbar:
Ja
Produktverwendung:
Jahresplaner
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Höhe der Tafel:
90
Tafel magnethaftend:
Ja
Abmessung des Rasters:
75 x 21
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
DS1203A
ab € 22,98*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,90*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,42*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.