Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplaner JetKalender JK1203 120x90cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150137400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK1203
EAN/GTIN:
     4016946057943
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Jahreskalender
Jahresplan
Personal-, Projekt-Planungstafel. Für Jahresübersicht, Januar bis Dezember und Wochentage sind fest eingedruckt, Datum wird handschriftlich oder mit Datumsstreifen DS1203A markiert (Datumsstreifen nicht im Lieferumfang). Jedes Jahr neu zu verwenden. 5 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JetKalender 1203
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner JetKalender 1203
Produktverwendung:
Jahresübersicht
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
75 x 21 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Tafelschreiber trocken abwischbar, FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel franken 120x90cm, magnet board, magnet-wand jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
52
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 238,70*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,26*
€ 238,71*
€ 4,95*
ab € 201,66*
€ 245,78*
€ 2,95*
ab € 200,39*
€ 250,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 197,29*
€ 253,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
DS1203A
ab € 25,48*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,87*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,64*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,37*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.