Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-168445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713797099820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Glasboard-Zubehörhalter WOODEN von Legamaster ist die Antwort auf chaotische Arbeitsplätze. Mit diesem Zubehörhalter haben Sie alle wichtigen Utensilien jederzeit griffbereit. Der unvergleichlich beliebte Halter besteht aus nachhaltig bewirtschaftetem Buchenholz. Das Material ist FSCreg,-zertifiziert und lackiert. Er beeindruckt nicht nur durch sein modernes und zugleich klassisches Design, sondern ist auch magnetisch und vermag bis zu 400 g zu halten ndash, dies gewährleistet eine sichere Aufbewahrung von Reinigern, Wischern und anderen Hilfsmitteln. Wenn Sie eine praktische und gleichzeitig stilvolle Lösung suchen, um Ihren Arbeitsplatz ordentlich und übersichtlich zu halten, dann ist der WOODEN Zubehörhalter definitiv die Antwort. Lassen Sie sich von seiner Zeitlosigkeit, seiner faszinierenden Qualität sowie der einfachen Handhabung überzeugen. Wichtige Details: - Magnetischer Tafel-Zubehörhalter in moderner Holzoptik
- Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes
- Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz
- Magnetischer Ausführung
- Multifunktionale und flexible Aufbewahrungslösung
- Auf allen Legamaster-Glasboards verwendbar
- Zubehör separat erhältlich
- Maximale Tragkraft: 400g
- Masse: B 150 x T 71 x H 90 mm
- Material:Buchenholz, lackiert
- Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSCreg,-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)
- Farbe: braun
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,93* | € 22,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 15,99* | € 22,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 16,73* | € 23,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 18,32* | € 26,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,78* | € 39,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|