Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL UniPKrsalplaner Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-27513
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466284
EAN/GTIN:
     4002390079341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Stellen Sie die wichtigsten Informationen über Projekte, Maschinen und Aktivitäten mit dem UniPKrsalplaner von MAUL übersichtlich dar.
Planungschaos und Unübersichtlichkeit gehören mit dem UniPKrsalplaner aus dem Hause MAUL der PKrgangenheit an! Dank des dauerhaft eingebrannten Planungsrasters mit grosszügigen Feldern können Sie ab jetzt alle wichtigen Informationen auf einen Blick erfassen.
Der UniPKrsalplaner von MAUL bietet Ihnen die Möglichkeit für 5 Personen/Objekte in einer Woche oder 7 Personen über eine 5 Tage Woche Pläne zu erstellen. Auf der extra starken 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche, die magnethaftend, beschriftbar und sehr gut trocken abwischbar ist, lassen sich Pläne jederzeit PKrändern.

  • Arbeitsfläche aus Stahlblech: kunststoffbeschichtet, magnethaftend sowie beschrift- und trocken abwischbar
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • grauen EckPKrbindungen
  • Format: B 900 x H 600 mm
  • Einzelfeld: 110 x 10,5 mm
  • Vorspalte: 15 x 10,05 mm
  • Kopfzeilen: 110 x 30 mm
  • inkl. Ablageschale
  • für Wochen und Monate mit Arbeitsstundeneinteilung
  • für 5 Personen/Objekte über einen 1-wöchigen Zeitraum
  • max. 7 Personen/Objekte über eine 5-Tage-Arbeitswoche, mit Stundeneinteilung
  • für 7 Personen/Objekte über 5 Wochen mit detaillierter Einteilung
  • PKrdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage)
  • PKrschiebbare Ablageschale aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Universalplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
10,5 x 110 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul, 27513, 27513-SW81, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Dispotafel, Jahresplantafel, Werkstattplaner, Planer, Jahresplaner, Wandkalender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 4,95*
ab € 50,86*
€ 67,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 82,61*
€ 5,50*
ab € 64,43*
€ 92,18*
€ 5,95*
ab € 67,51*
€ 92,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 105,81*
€ 135,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.