Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, mit Rückwand, H 2250 x B 750 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32598
Herst.-Nr.:
     9522
EAN/GTIN:
     4044917346703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32598
32598-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.
Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
7
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 750 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 416,55*
€ 490,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 404,12*
€ 507,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,04*
€ 523,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,74*
€ 544,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 758,83*
€ 852,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,40*
€ 1.014,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,30*
€ 991,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,83*
€ 903,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9563
ab € 265,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9566
ab € 299,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9463
ab € 265,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9466
ab € 302,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9572
ab € 351,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9472
ab € 358,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.