Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatten Eazycare Aqua, 900 x 1500 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46808
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31033, ROT
EAN/GTIN:
     4260061892648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen zudem den darunter liegenden Belag vor frühzeitiger Abnutzung. Sie nehmen selbst feinsten Schmutz sehr gut auf und besitzen ein fantastisches Aufsaugvermögen. Die Matten sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet.

  • Masse: B 900 x T 1500 mm

[br /]Die Vorteile auf einen Blick:

  • Nehmen Schmutz sehr gut auf
  • Schnelltrocknend und geruchsfrei
  • Besonders strapazierfähig
  • Leicht zu reinigen, für herkömmliche Reinigungsmittel geeignet
  • Durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
rot
Masse L x B:
900 x 1500 mm
Material Oberseite:
Olefin
Trocknergeeignet:
Nein
Waschbar:
Nein
Stärke:
9 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
3 kg
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten rot, fußbodenmatte, 46808, 46808-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,39*
€ 52,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,24*
€ 52,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,49*
€ 54,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 56,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31074
ab € 44,25*
Sonstiges
Miltex
31072
ab € 44,16*
Sonstiges
Miltex
31071
ab € 44,21*
Sonstiges
Miltex
31073
ab € 44,43*
Sonstiges
Miltex
31082
ab € 62,76*
Sonstiges
Miltex
31081
ab € 62,68*
Sonstiges
Miltex
31083
ab € 62,77*
Sonstiges
Miltex
31062
ab € 35,37*
Sonstiges
Miltex
31061
ab € 32,60*
Sonstiges
Miltex
31063
ab € 35,53*
Sonstiges
Miltex
31032
ab € 39,83*
Sonstiges
Miltex
31031
ab € 39,71*
Sonstiges
Miltex
31044
ab € 61,52*
Sonstiges
Miltex
31042
ab € 61,50*
Sonstiges
Miltex
31041
ab € 61,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.