Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln A4, 5 Stück, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61622
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-07
EAN/GTIN:
     4005546502458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel

aus Polypropylen mit matter, reflektionsarmer PP-Folie
dokumentenecht
stabiler, geneigter Rahmen
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Material:
Polypropylen (PP)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
5 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichtrahmen, Sichttafel, durable sichttafeln a4 blau, dokumentenhalter, durable dokumentenhalter, 61622, 61622-SW81, Sichttafeln, telefonregister
Angebote (56)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,76*
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,89*
2 Tage
108
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,14*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,41*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,76*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,05*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
563610
ab € 132,28*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,42*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,98*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,896*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,28*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,51*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,03*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,45*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0074*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.