Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln A4, 5 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61652
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-03
EAN/GTIN:
     4005546521428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen

aus Polypropylen mit matter, reflektionsarmer PP-Folie
dokumentenecht
stabiler, geneigter Rahmen
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
5 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichtrahmen rot, 61652, 61652-SW81, Sichttafeln, telefonregister
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,17*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,31*
9 Tage
122
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,42*
1 Tag
171
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,77*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 28,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,75*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,23*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,51*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
563610
ab € 125,74*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,56*
Zubehör
Durable
585401
ab € 34,01*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,896*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,65*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,21*
Zubehör
Durable
558737
ab € 83,95*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,38*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.