Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel, A4, 5 Stück, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61659
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-37
EAN/GTIN:
     4005546502472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel durable din a4

aus Polypropylen mit matter, reflektionsarmer PP-Folie
dokumentenecht
stabiler, geneigter Rahmen
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Polypropylen (PP)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
5 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, 61659, 61659-SW81, Sichttafeln, telefonregister, Drehständer für Sichttafel, Tischstativ für Sichttafel, Sichttafel-Halter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 4,07*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,73*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,77*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,206*
€ 5,188*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,76*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,05*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
563610
ab € 132,28*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,42*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,98*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,896*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,28*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,51*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,03*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,45*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0074*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.