| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-456103 Herst.-Nr.: PP W01.03 EAN/GTIN: 4250315300951 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Versandtaschen progress pack PREMIUM PP W01.03 für A4, Außenmaße: 311x228mm, 50mm Füllhöhe, braun, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PREMIUM PP W01.03 aus stabiler Wellpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Für Format: A4, Innenmaße: 292x210x-50mm (LxBxH), Außenmaße: 311x228x-52mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 E, Gewicht: ca. 62g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: extrem starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, vollpapp-versandtaschen din a4, Versandtasche aus Wellpappe, Versandschachtel, Wellpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3497* | € 0,6942* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,39* | € 0,73* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,78* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|