| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7140103 Herst.-Nr.: PP W01.03 EAN/GTIN: 4251684768625 |
| |
|
| | |
| Progress PPW01.03 Wellpappe Versandtasche DIN A4 210 x 292 x -50 mm (Innenmaß Außenmaß: 228 x 311 mm Format: DIN A4 Öffnungsseite: 210 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 4200 Gewicht pro Stück: ca. 0,062 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen extrem starken Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 31.10 | Breite: | 22.80 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandtasche DIN B5+ Wellpappe PP W05.02 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3497* | € 0,6942* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,76* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,79* | | | | Lager 424 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,84* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 20,00* | ab € 0,3293* | € 0,8495* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|