Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Notizpapier
>
Notizbuch
>
Gummiband für Notizbuch
>
Artikel
Fächermappen Leitz Solid Projektmappen 4579 (HGRÜN)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-45791-15
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
45791050
EAN/GTIN:
4002432115020
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gummiband
Fächermappen Leitz Solid Projektmappen 4579 (HGRÜN)
A4, 5 Fächer, Gummizugverschluss, PP, Pack 5 Stück - Leitz Projektmappen Solid 4579 im zeitlosen Design und Duo-Optik mit leuchtender Außenfarbe und Innenseite in einem warmen Grauton. Ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder2 zur Ablage von Unterlagen und losen Blättern. Anzahl Fächer: 5, für Format: A4, Material: Polypropylen (PP), Maße: 330x254x38mm (BxTxH), Gewicht: 290g. Ausführung: Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen, ein festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher, raffinierter Gummibandverschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen. Fassungsvermögen: ca. 250 Blatt (80 g/m²). Lieferbare Farben: weiß (45791001), hellrot (45791020), hellblau (45791030), hellgrün (45791050) und schwarz (45791095).
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe:
Gummiring
,
Gummiband für Notizbuch
,
Gummiband für Notizheft
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Projektmappe
,
dokumentenmappe a4 pp grün
,
projektmappe
,
leitz projektmappe
,
Leitz
,
Leitz Solid Projektmappen
,
Projektmappen
,
Mappen
,
A4 Mappe
,
Fächer
,
dehnbar
,
Organisationsmappen
,
Ordnungsmappen
,
Fächermappen
,
Gummibandmappen
,
Gummizugmappen
,
Solid
,
Sammelboxen
,
Sammelmappen
,
Dokumentenfächertasche
,
Fächertasche/-mappe
,
Akkordeon-Fächertasche
,
Dokumententasche/-mappe
,
Arbeitsmappen
,
Businessmappen
,
Dokumententaschen
,
Dokumentenmappen
,
Fächertaschen
,
Messemappen
,
Managermappen
,
Konferenzmappen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,88*
€ 9,50*
Lager 639
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,36*
€ 11,40*
Lager 690
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,56*
€ 11,65*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 11,65*
Lager 3636
2 Tage
1415
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,626*
€ 13,722*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,722*
€ 16,32918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,602*
€ 16,18638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,072*
€ 15,55568
pro Stück
ab 225 Stück
€ 9,796*
€ 11,65724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,626*
€ 9,07494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 68,61* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellgrün
Leitz
45681050
ab € 4,65*
Ähnlich
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellgrün
Leitz
52270050
ab € 2,06*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellgrün
Leitz
55020050
ab € 11,93*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellgrün
Leitz
50080050
ab € 6,63*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grün
Leitz
46480055
ab € 5,76*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Leitz
44950055
ab € 6,67*
Ähnlich
Eckspannermappe Solid, A4, PP, hellgrün
Leitz
45631050
ab € 2,36*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Leitz
45791030
ab € 6,86*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellrot
Leitz
45791020
ab € 6,90*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Leitz
45791095
ab € 6,88*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Leitz
45791001
ab € 6,88*
Ähnlich
Klemmmappe Solid, A4, hellgrün
Leitz
39621050
ab € 5,18*
Ähnlich
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellgrün
Leitz
45691050
ab € 4,8175*
Ähnlich
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellgrün
Leitz
41910050
ab € 0,40*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen