Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern hellgrün
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern hellgrün
Fächermappe Solid A4 PP mit 6 Fächern hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45791050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45791050
EAN/GTIN:
     4002432115020
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gummiband
  • Leitz Solid Projektmappe
  • Qualitäts-Projektmappe im zeitlosen Solid Design und Duo-Optik
  • Ideal für eine übersichtliche Projektorganisation oder zur Ablage von Unterlagen
  • PP
  • 6 Fächer für 250 Blatt A4
  • 5 ausdehnbare Fächer mit beschriftbaren Taben und Beschriftungsschildchen
  • 1 festes Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher
  • Raffinierter Gummibandverschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen
  • Gut kombinierbar mit Solid und Standard Mappen, Leitz Collegeblöcken und Notizbüchern oder Leitz CombiFile Hüllen
  • Für bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
hellgrün
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Stärke:
38 mm
Verschluss:
Gummizug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 9,49*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,41*
€ 11,33*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 11,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,59*
1 Tag
765
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,836*
€ 13,692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270050
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
55020050
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
50080050
ab € 6,60*
Ähnlich
Leitz
46480055
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950055
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791030
ab € 6,796*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,856*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,816*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,816*
Ähnlich
Leitz
39621050
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
45691050
ab € 4,8275*
Ähnlich
Leitz
41910050
ab € 0,43*
Ähnlich
Leitz
10471050
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.