| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-61402 Herst.-Nr.: PP V04.02 EAN/GTIN: 4250315300838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollpappe-Versandtaschen progress pack PP V04.02 für B5+, Außenmaße: 269x214mm, 30mm Füllhöhe, braun, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PP V04.02 aus stabiler Vollpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch progressPACK-Economy-Qualität. Für Format: DIN B5+, Innenmaße: 205x262x-30mm (LxBxH), Außenmaße: 269x214x-32mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Vollpappe, Qualität/Grammatur: 450g/m² Natronkarton, Gewicht: ca. 63g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, stempelfestes Vollpappmaterial, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche progress, karton tasche, Versandtasche aus Vollpappe, Versandschachtel, Vollpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Versand von Prospekten, Versand von Zeitschriften, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,82* | € 58,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,28* | € 58,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 20,00* | ab € 22,52* | € 59,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4382* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|