Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Versandtasche aus Vollpappe, braun, selbstklebend, DIN B5+, 205 x 262 x 30 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-VPP9L0305345
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP_V04.02
EAN/GTIN:
4250315300838
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus Vollpappe, braun, selbstklebend, DIN B5+, 205 x 262 x 30 mm
extrem starker Knickschutz
umlaufender Kantenschutz
Zweifach-Verschluss-System
Aufreißfaden für sicheres Öffnen
sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
stempelfestes Vollpappmaterial
variable Füllhöhen* bis ca. 30 mm
* bei zunehmender Füllhöhe ändert sich Innen- und Außenmaß
Einsatzbereich:
Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVD, CD-ROM, Fotos, Warensendungen usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
205 x 262 x 30 mm
Außenmaß (lxbxh):
269 x 214 x 32 mm
Stückgewicht:
63 g
Paletteninhalt:
9000 Stück
Farbe:
braun
Material:
Vollpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
18.06.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Briefumschläge und Versandtaschen
>
Vollpapptaschen
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
kartonversandtasche progress
,
karton tasche
,
766-VPP9L0305345
,
Vollpappversandtasche
,
Vollpapp-Versandtasche
,
Versandtasche aus Vollpappe
,
766-VT-VP-V04.02
,
braune Versandtasche
,
kartonversandtasche
,
vollpappversandtasche
,
Wiederverschluss
,
Clip
,
Zweifach-Verschluss
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 58,11*
Lager 1879
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 58,12*
Lager 766
2 Tage
72
€ 20,00*
ab € 22,52*
€ 59,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 26,45*
€ 31,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2252* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress pack Versandtasche ECO PP W05.02 B5+ quer braun
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,2789*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PP V02.02 B5+ Vollpappe weiß
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.02 A5 Wellpappe braun
progress packaging
PP W01.02
ab € 0,27*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.03 A4 Wellpappe braun
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 250 x 175 mm
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,40*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe 250 x 175 mm
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,93*
Ähnlich
Versandtasche aus Wellpappe 268 x 167 mm
progress packaging
PP W01.01
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen