Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-7108364 Herst.-Nr.: 7-108364 EAN/GTIN: 8713797105323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Whiteboard Legamaster Klapptafel UNITE PLUS 7-108364 Klapptafel: 3 Tafeln, ausgeklappt: 400x100cm, emailliert, bakterienresistent, trocken abwischbar, Aluminiumrahmen, Wandaufhängung, FSC - Legamaster UNITE PLUS dreiteilige Klapptafel Whiteboard 7-108364 mit viel Platz zum Schreiben sowie Anbringen von Notizen und Bildern, ideal für Konferenzräume oder Klassenzimmer. Zwei doppelseitige, ausklappbare Flügel, die mit Clips befestigt werden. Tafelmaße Basistafel: 1000 x 2000 mm, ausgeklappt: 1000 x 4000 mm, Tafeloberfläche: emaillierter e3-Keramikstahl (Cradle to Cradle Certified), Rahmen: Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken, Befestigung: einfache Wandbefestigung, Gewicht: 23,93 kg. Ausführung: magnethaftend, trocken abwischbar, Bakterienresistente Ausführung: Die glatte, geschlossene Oberfläche verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien und Keimen. Lieferung: inkl. Markerablage, Montageset und Montageanleitung. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Oberfläche, 2 Jahre auf das Produkt (auf Beschreibbarkeit/Trockenabwischbarkeit bei Verwendung von Whiteboard-Zubehör von Legamaster). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkarte. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, Wandtafeln, Klapptafeln, magnetisch Rastertafel, Schreib-Tafel magnetisch, Magnetboards, magnetisch Weißwandtafel, Magnettafeln, magnetisch Klapp-Schreibtafel, Schreibtafeln, magnetische Whiteboardtafel, Weißwandtafeln, Whiteboards, Magnet-Pinwand, Plantafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 532,52* | € 611,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 520,94* | € 611,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 546,46* | € 621,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 518,08* | € 625,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 616,72* | € 652,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|