Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
Planungstafeln Jahresplaner Franken X-tra!Line VO-7
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-84527
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
VO-7
EAN/GTIN:
4016946061223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Planungstafeln Jahresplaner Franken X-tra!Line VO-7
Wochen-/Monatsplaner, 60x90cm, magnethaftend - Franken X-tra!Line Kalender VO-7 hilft Ihnen Ihre Termine und Projekte zu organisieren. Maße: 90x60cm (BxH), Tafeloberfläche: lackiert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Zeiteinteilung: 7-Tage-Woche, Befestigung: zur Wandbefestigung (Spiegelaufhängung), Abmessung des Rasters: Tagesfeld 98x96mm, Vorplanung 160x18mm. Ausführung: Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats, Ablageschale, Kalendertage sind fest eingedruckt, magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Monatskalender
,
Monatsplan
,
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
Multiplaner Monatsplaner
,
Plantafel-Monatsplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
plantafel monatsplaner franken
,
magnet board
,
franken magnetboard
,
Wandtafeln
,
Jetkalender
,
Dauerkalender
,
Immerwährender Kalender
,
Kalender
,
Magnetboards
,
Magnettafeln
,
Schreibtafeln
,
Weißwandtafeln
,
Whiteboards
,
Plantafeln
,
Personalplaner
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
14 Tage
72
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 64,98*
Lager 1682
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 48,66*
€ 64,99*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,67*
€ 65,40*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,32*
€ 68,29*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 50,58*
€ 74,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feiertagsschilder Deutsch magnetisch, 50 x 13 mm, 18 Stück, weiß
Franken
MFT870
ab € 20,86*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM2350 99
ab € 2,61*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, blau
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,60*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grau
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen