Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer GB GREEN 10 (18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer GB GREEN 10 (18)
fischer GB GREEN 10 (18)
fischer GB GREEN 10 (18)
fischer GB GREEN 10 (18)
fischer GB GREEN 10 (18)
Artikel-Nr.:
     369-6206296199949
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524871
EAN/GTIN:
     4048962199949
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Der fischer Gasbetondübel GB Green ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der Gasbetondübel ist ideal, um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Hergestellt wird der Dübel aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen. Der fischer GB Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und gleiche Tragfähigkeit wie das graue Original. Der fischer GB Green wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her und garantieren optimale Druckverteilung und Haltewerte.Hinweise: Die Gasbetondübel GB sind nur zulässig in Verbindung mit Fischer Sicherheitsschrauben. Die Bohrlöcher müssen im Drehgang erstellt werden.Anwendung:
  • Rohrleitungen
  • Briefkastenanlagen
  • Rankgitter
  • Handgriffe
  • Gitter
  • Elektroinstallationen.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton PB2, PP2; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3.Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Porenbeton. Günstige Druckverteilungen durch die großen Außenrippen. Geringes Bohrloch, das nur dem Kern Ø des Dübels entspricht. Keine Spezialwerkzeug nötig.Vorteile: Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich; Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff ein und sorgen für optimale Druckverteilungund sicheren Halt; Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
GB GREEN
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
fischer Sicherheitsschraube:
7 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Gipskartonplattendübel, Schraubanker, Spreizdübel, gasbetondübel fischer, gasbetondübel, GreenLine, Green, Nachhaltigkeit, Nachhaltig, Nachwachsend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9720
18
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,62056*
€ 0,89056*
3 Tage
9720
18
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,63223*
€ 0,91223*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6219*
€ 0,9319*
18
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,64889*
€ 0,93889*
Lager 369
18
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7988*
€ 1,1488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 1,1488*
€ 1,36707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0488*
€ 1,24807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0088*
€ 1,20047
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9688*
€ 1,15287
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 20,6784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.