Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT
Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT
Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT
Artikel-Nr.:
     369-E6003203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448602453
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
Hinweise: 6gEigenschaften: HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² FestigkeitTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 14mm· Schlüsselweite: 36mm DIN 382
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m14, Schneideisen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 21,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 16,28*
€ 21,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,99*
€ 22,98*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,40*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 9,34*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 14,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 22,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 23,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 5,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.