Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6010381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448551331 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: MS Polymer · bleibt elastisch · mit hoher Festigkeit und kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · Viskosität: pastös · Hautbildung nach 10 Minuten · Durchhärtegeschwindigkeit: grau/weiß/schwarz: 3 mm in 24 Std, transparent: 2 mm in 24 Std. · temperaturbeständig von -40 bis +100°C · transparent: Härte Shore A 45 · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar, frei von Isocyanat und Silikon · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schiffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw.Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std.· Chemische Basis: MS Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,80* | € 8,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,19* | € 8,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 8,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,32* | € 8,63* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|