Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
System-Mülleimer, stationär, ohne Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 110 l,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6021123
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
2035-00
EAN/GTIN:
4040136203506
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
· Aus Stahlblech · Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber · 2 stabile Tragegriffe · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereichbr/br/· Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1
Weitere Informationen:
Volumen:
110 l
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
verzinkt
Durchmesser:
476 mm
Abmessung Höhe:
905 mm
Farbe:
verzinkt
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
mülltonne verzinkt 110l
,
blech tonne
,
abfalltonne stahl
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Abfallsammelbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 217,68*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 176,76*
€ 232,14*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 242,56*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 242,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 228,25*
€ 280,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,79*
€ 319,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mülleimer 110l Stahlbl.verz.fahrbar
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 246,48*
Ähnlich
Mülleimer 35l Stahlbl.TZN m.Bügel
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,18*
Ähnlich
Mülleimer ohne Bügel 65 l verzinkt
k.A.
4040136205500
ab € 99,64*
Ähnlich
Mülltonne 100l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,78*
Ähnlich
Mülltonne 60l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,86*
Ähnlich
Mülltonne 80l Stahlbl.TZN m.losem Deckel
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,58*
Ähnlich
SULO 1052485 Mülleimer 35l Kunststoff Grau 1St.
SULO
1052485
ab € 29,06*
Ähnlich
SULO 1052566 Mülleimer 50l Kunststoff Grau 1St.
SULO
1052566
ab € 32,45*
Ähnlich
System-Mülleimer mit Verschlussbügel, Scharnierdeckel, Vol. 25 l, Durchm.xH 387x
Renner
2031-00
ab € 69,19*
Ähnlich
System-Mülleimer, 50 l, mit Bügel
Renner
2033-00
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen