| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023378 Herst.-Nr.: 105593 EAN/GTIN: 5411183005594 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: hochwertiger, neutraler, dauerelatischer 1K-Kleb-/Dichtstoff auf Basis von Hybrid - Polymer · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · nahezu geruchlos, nicht korrosiv · wasserfest und seewasserbeständig · sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden · Farbecht, witterungs- und UV-beständig · spannungsfreie Strukturverklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern · strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen · spannungsfreies Kleben/ Dichten im Waggon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau · Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau · Sanitärabdichtungen · abdichten von Schweißnähten und von Bodenfugen · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C · silikonfreiTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Hybrid Polymer· Verarbeitungstemperatur: 0 bis +35°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleber kartusche, karosserieklebstoff, baustoffkleber soudal, Einkomponentenkleber, Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleber, Konstruktionskleber, Dichtmittel, Klebe- und Dichtmittel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 5,99* | € 7,60* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 7,60* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,65* | € 7,63* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,64* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,65* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|