Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nasssauger
>
Artikel
EIBENSTOCK Pumpsauger EPS 50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6048105
Hersteller:
Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
09927000
EAN/GTIN:
4026851017574
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger
Pumpsauger EPS 50Ausführung: Leistungsstarker Nasssauger mit Pumpfunktion zum Aufsaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe ∙ Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff ∙ Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung ∙ Separates Filternetz für Grobpartikel ∙ 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss ∙ Hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter ∙ Auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und anderen ReinigungsaufgabenLieferumfang: 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre ø 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, Integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Bürstendüse und Nassbodendüse 360 mm breit
Weitere Informationen:
Volumenstrom:
4200l/min
Leistungsaufnahme:
1300 W
Gewicht:
15.0 kg
Behältervolumen:
50 l
... >
Reinigungsgeräte
>
Sauger
>
Nass-/Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
allessauger 50l
,
elektrowerkzeug ersatzteile
,
nasssauger eibenstock
,
Sauger
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,26*
€ 1.001,70*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,42*
€ 1.033,16*
Lager 415
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,31*
€ 1.077,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.120,92*
€ 1.267,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,35*
€ 1.508,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,17*
€ 1.466,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,82*
€ 1.382,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,37*
€ 1.354,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,92*
€ 1.333,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eibenstock DSS 25 A
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,70*
Ähnlich
Eibenstock DSS 25 M
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 471,01*
Ähnlich
Eibenstock DSS 35 M iP
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 625,74*
Ähnlich
Eibenstock SS 1401 L
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 184,36*
Ähnlich
EIBENSTOCK 09931000 Sicherheitssauger ESS 35 MP 1200 W 4440 l/min 250 bar 35 l
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 496,02*
Ähnlich
EIBENSTOCK Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 LP
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 369,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen