Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpsauger EPS 50 4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpsauger EPS 50 4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre
Pumpsauger EPS 50 4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre
Pumpsauger EPS 50 4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre - Förderschema
Artikel-Nr.:
     415-ee-09927000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     9927000
EAN/GTIN:
     4026851017574
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Allessauger
Allzwecksauger
Mehrzwecksauger

Eibenstock Pumpsauger EPS 50. Der leistungsfähige Nasssauger mit Pumpenfunktion ist die zeitsparende Lösung für das Trockenlegen überschwemmter Flächen mit extrem hoher Förderleistung.

Poduktbeschreibung:

  • gründliches Aufsaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe
  • schneller und effizienter gegenüer herkömmlichen Methoden
  • besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
  • leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung
  • separates Filternetz für Grobpartikel
  • Sauglänge max. 8 m, Saughöhe max. 2,3 m
  • 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
  • auch für reinen Saugerbetrieb (nur Nasssaugen) geeignet
  • hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme Sauger 1.300 W
  • Leistungsaufnahme Pumpe 900 W
  • Maximaler Unterdruck 230 mbar
  • Volumenstrom 70 l/s
  • Förderleistung 14 000 l/h
  • Wasserleistung: 14000 l/h
  • maximale Förderhöhe 9 m
  • Behälterinhalt 50 l - brutto
  • Abwasseranschluss C-Rohr
  • Schlauchlänge Sauger 7 m
  • Schlauchlänge Abwasser 10 m
  • Gewicht 15 kg

Lieferumfang:

  • 4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohre Durchmesser 38 mm
  • 7 m Saugschlauch
  • 10 m Schmutzwasserschlauch
  • Integrierte Schmutzwasserpumpe
  • Filternetz mit Reißverschluss
  • Teichdüse
  • Fugendüse
  • Bürstendüse
  • Nassbodendüse 360 mm breit
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
50 Liter
Gewicht:
15 kg
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Industriesauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,26*
€ 1.001,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,42*
€ 1.033,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,31*
€ 1.077,60*
Frei Haus
ab € 1.120,92*
€ 1.267,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,60*
€ 1.282,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,42*
€ 1.240,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,07*
€ 1.156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,62*
€ 1.128,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,31*
€ 1.102,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915
ab € 387,70*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 471,01*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 625,74*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 184,36*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 496,02*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 369,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.