Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 707HVO EBT, Farbe orange, Gr. 11/2XL
Artikel-Nr.:
     369-E6412026
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     707HVO EBT 11/2XL
EAN/GTIN:
     12038054603613
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN ISO 374:2016 ∙ Biologisch abbaubarer Nitrilhandschuh (EBT) ohne Trägergewebe ∙ Texturiertes Finish der Innenhand und Fingerflächen ∙ Chloriert für leichtes An- und Ausziehen ∙ Schützt die Hände gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Fett und Abrieb ∙ Leicht an- und auszuziehen, fusselfrei, staubfrei ∙ EU-Zulassung für Lebensmittelkontakt ∙ Frei von Carbamaten ∙ Materialstärke 0,23 mm ∙ Farbe orange
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
11
VE Paar/Karton:
12/144
Farbe:
orange
Gefahren-Kategorie:
3
Abriebfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.