Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6433505 Herst.-Nr.: 47230 EAN/GTIN: 4026700472301 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: universeller, hochwertiger Montagekleb- und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie · mit sehr hoher Anfangshaftung und superschnellem Stärkeaufbau · klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen) · ideal geeignet für schwere Materialien · für Innen und Außen · wasserfest & witterungsbeständig · lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos · überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) · temperaturbeständig von -40°C bis +100°C · klebt u.a. Holz, viele Kunststoffe und Metalle, Naturstein/Stein, Beton, Glas, Gips, Spanplatten, Kork, Putz, keramische Fliesen · verbindet u.a. Spiegel, Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Giebel- und Isolationsplatten, Gipsornamente, Platten, Zierleisten, Leisten, Traufbretter · dichtet u.a. Fugen, Nähte, Schlitze, Anschlussfugen an Rahmen, Traufbretter, LichtkuppelnTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer· Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 30Min.· Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,55* | € 10,44* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,52* | € 10,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,80* | € 10,72* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,84* | € 10,79* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 15,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 185,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|