Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, Ergänzungselement, lichtgrau, ohne Deckel, B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E816214
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3804
EAN/GTIN:
4030695038046
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke b∙ Lieferung ohne Deckel/bbr/∙ Durch das Ergänzungselemente ist die Erweiterung der Wertstoffsammelstation möglichbr/br/∙ Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
40 l
Material:
Polystyrol
Deckel:
nein
Farbe:
lichtgrau
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Wertstoffsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
wertstoffsammler var 40 liter
,
abfalltonne
,
abfalltonne 40l
,
Mülltrennung
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 68,13*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,81*
€ 72,89*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,49*
€ 73,43*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 76,82*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 78,31*
€ 105,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau
k.A.
262554
ab € 52,09*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
Deckel Polystyrol anth.B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,07*
Zubehör
Deckel Polystyrol blau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol braun B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol gelb B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,16*
Zubehör
Deckel Polystyrol grün B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
Deckel Polystyrol lichtgrau B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,31*
Zubehör
Deckel Polystyrol rot B250xT405mm f.Wertstoffsammler 40l VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,21*
Zubehör
Innenbehälter für Wertstoff-Sammelbehälter, aus verzinktem Stahlblech, für Inhalt 40 l.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,46*
Zubehör
Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l Fahrwagen VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 142,79*
Zubehör
Rollwagen ausziehbar Wertstoffsammler 40/60l schwarz VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 113,44*
Zubehör
Wertstoffsammler 1x40l H570xB250xT405mm lichtgrau stationär VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen