Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10
Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10
Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10
Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10
Camatril-Velours-Handschuhe grün Nitril Gr.10
Artikel-Nr.:
     369-E986023
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4008198773009
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalien-Schutzhandschuhe "Camatril® Velours 730" Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko ∙ Nach EN 388:2016 und EN 374 ∙ Mittelschwerer Nitril-Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung ∙ Absolut silikonfrei und lackindifferent ∙ Lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung sowie EU 1935:2004 ∙ Materialstärke ca. 0,4 mm dadurch gutes Tastgefühl, hohe Flexibilität und Passgenauigkeit ∙ Farbe grün Anwendung: Sehr breites Einsatzgebiet, u. a. in der Automobilindustrie, Petrochemie, Druckereigewerbe, Laboren und bei Wartungsarbeiten sowie beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen etc.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Abriebfestigkeit:
3
Länge ca.:
310 mm
Länge:
310 mm
Größe:
10
VE Paar/Karton:
10/100
Farbe:
grün
Gefahren-Kategorie:
3
Weiterreißfestigkeit:
0.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 2,99*
€ 4,04*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 6,53*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.