Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camatril® 730 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camatril® 730 Größe 10
Camatril® 730 Größe 10
Camatril® 730 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140350410
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4008198773009
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit hochwertigem Nitril, schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien, flexibel, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3001X, EN 374-1 AJKLOT
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
ca. 310 ± 10 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Lebensmittelindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,40 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:
Geraut, velourisiert, Stulpe
Gewicht:
ca. 79 g/Paar
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1780
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
5 Tage
169
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,85*
3 Tage
1245
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 2,95*
4 Tage
403
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 2,97*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 5,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073008141E
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.