Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikelbild: Einweg-Latexhandschuhe wiroSMOOTH P blau
Artikel-Nr.:
     380-10010617-S
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4035042-S
EAN/GTIN:
     4051642650197
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
gepudert, AQL 1.5, 100er Box, gepudert
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Naturlatex
- glatte Oberfläche
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (KP)
- ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD GLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 5,7 g
- Größen: S, M, L, XL

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Latex
Hersteller:
70001
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 700 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 32,92*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,95*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.