Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE BLACK 35, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE BLACK 35
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE BLACK 35
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe securesse NITRILE BLACK 35
Artikel-Nr.:
     380-10010904-S
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010904-S
EAN/GTIN:
     4250348955487
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei
- AQL 1.5
- EN 455
- EN 374-1:2016 Typ B (KTP)
- EN 374-5:2016 (VIRUS)
- PSA CAT. III
- Größe: S, M, L, XL

100 Stück im Dispenserkarton (230 x 125 x 60 mm)
1000 Stück im Umkarton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,06*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,94*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.