Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF blau (bluple), Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF blau (bluple)
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF blau (bluple)
Artikel-Nr.:
     380-10010911-XL
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4045107-XL
EAN/GTIN:
     4044941005393
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 200er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- glatte Oberfläche
- micro-texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (K)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 3,5 g
- Größen: S, M, L, XL

200 Stück im Dispenserkarton
2000 Stück im Umkarton, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 630 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090089
ab € 33,12*
Ähnlich
Securesse
10090099
ab € 37,73*
Ähnlich
Securesse
10090069
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.