Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF weiß, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF weiß
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF weiß
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe wiroLIGHT PF weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010912-L
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     4045105-L
EAN/GTIN:
     4051642651316
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 200er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei
- glatte Oberfläche
- micro-texturierte Fingerspitzen
- beidhändig passend
- Rollrand
- AQL 1.5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (K)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- MD CLASS I
- PSA CAT. III
- Gewicht (Größe M): ca. 3,5 g
- Größen: S, M, L, XL

200 Stück im Dispenserkarton
2000 Stück im Umkarton, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.