| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-10010913-XL Herst.-Nr.: 4045147-XL EAN/GTIN: 4051642651279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln - Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei - glatte Oberfläche - micro-texturierte Fingerspitzen - beidhändig passend - Rollrand - AQL 1.5 - EN 455 - ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT) - ISO 374-5:2016 VIRUS - MD CLASS I - PSA CAT. III - Gewicht (Größe M): ca. 4,9 g - Größen: S, M, L, XL, XXL
100 Stück im Dispenserkarton 1000 Stück im Umkarton, Größe XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Unixex | Farbe: | schwarz | Handschuhe Material: | Nitril | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, 1.5,, 100er, AQL, Box, Nitril-Handschuh, puderfrei,, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |