Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves schwarz, Größe 7-S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves schwarz
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves schwarz
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Nature Gloves schwarz
Artikel-Nr.:
     380-100118108-7S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     118-108-7S
EAN/GTIN:
     4044941730820
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, biologisch abbaubar, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei für minimales Allergierisiko
- Passform: beidhändig
- biologisch abbaubar
- Texturierung: fingerspitzentexturiert
- Beschichtung: innen chloriert
- AQL 1,5
- EN 455
- EN ISO 374-1:2016 TYPE C (JKPT)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745
- PSA CAT. III
- Länge: ca. 240 mm
- Gewicht (Größe M): ca. 3,8 g
- Größen: XS, S, M, L, XL

Dank dem Nature Glove gelingt beides: Hand- und Umweltschutz! Der Nature Glove ist der perfekte Handschuh für Anwender, die nachhaltige Produkte nutzen wollen.

Dieser Artikel erhält von uns das green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit.

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton, Größe 7-S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.