Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black, Größe S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuh mit Überlänge 300 black
Artikel-Nr.:
     380-100191012-S
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     191-012-S
EAN/GTIN:
     4044941730103
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
puderfrei, AQL 1.5, 100 Stück in der Box, Material: Nitril
Materialstärke: mittelstark (0,09 bis 0,16 mm)
Länge: Überlänge ca. 300 mm

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 374-1:2016 Typ B (KPT)
- EN 374-4:2013
- EN 374-5:2016 VIRUS
- EN 420:2010
- EN 455-2, -3, -4
- EN 455-1 AQL 1,5
- Medizin Produkt Klasse: MD Klasse I
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Produkteigenschaften:
- puderfrei
- nicht steril
- Passform: beidhändig
- fingertexturiert
- Innen chloriert

Einsatzbereiche:
Behörde, Bildung, Dentalbereich, Industrie, körpernahe Dienstleistung, Krankenhaus, Lebensmittelindustrie und sonstige Medizin.

100 Stück in der Box
1.000 Stück im Karton, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.