| |
|
| Artikel-Nr.: 380-1004045442-S Herst.-Nr.: 4045442-S EAN/GTIN: 4051642650944 |
| |
|
| | |
| 290 mm, puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln - Nitrilkautschuk (NBR), latexfrei - extra langer Schaft (290 mm) - glatte Oberfläche - micro-angeraute Fingerspitzen - beidhändig passend - Rollrand - EN 455 - AQL 1.5 - ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT) - ISO 374-5:2016 VIRUS - MD CLASS I - PSA CAT. III - Gewicht (Größe M): ca. 5,8 g - Größen: S, M, L, XL
100 Stück im Spenderkarton 1000 Stück im Umkarton, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Farbe: | blau | Handschuhe Material: | Nitril | Hersteller: | 70001 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, 1.5,, 100er, 290, AQL, Box, Einweg-Nitrilhandschuhe, PF, blau,, long, mm,, puderfrei,, wiroTOUCH |
| | |
| |