Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Nitrilhandschuhe Stronghand GRIP ORANGE, Größe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Stronghand GRIP ORANGE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Stronghand GRIP ORANGE
Artikelbild: Einweg-Nitrilhandschuhe Stronghand GRIP ORANGE
Artikel-Nr.:
     380-2060424-11XXL
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0424-11XXL
EAN/GTIN:
     4025888335248
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
240 mm, puderfrei, AQL 1,5, puderfrei
- zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei
- hervorragender Griff (trocken/nass) durch Diamant-Muster
- hohe Widerstandsfähigkeit
- beidhändig passend
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,15 mm
- AQL 1,5
- EN 388
- EN ISO 374-1:2016 TYPE B (KPT)
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- PSA CAT. III
- Größen: 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL), 10-11 (XXL)

50 Stück im Dispenserkarton
500 Stück im Umkarton, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
orange
Handschuhe Material:
Nitril
Hersteller:
70022
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,895*
€ 10,58505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,525*
€ 10,14475
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,975*
€ 9,49025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,455*
€ 7,68145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.