Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandsc, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208805-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8805-10
EAN/GTIN:
     7340118319421
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
EN 388:2016 (4X41B), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Rostfreier Stahlfaserfaden, Karbonfaser
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: 18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Rostfreier Stahlfaserfaden
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 210 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4X41B)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig
- Besonders bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Dünn
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Schnittschutz
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 5,87*
€ 7,94*
6 Tage
60
6
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 8,02*
6
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,25*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 6,58*
€ 8,86*
Lager 380
23
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-5
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals
8805-8
ab € 5,74*
Ähnlich
Ejendals
8805-9
ab € 5,75*
Ähnlich
Ejendals
8805-11
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.