Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® Infinity 8805 Schnittschutzhandsc, Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25208805-11
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8805-11
EAN/GTIN:
7340118319438
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4X41B), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Rostfreier Stahlfaserfaden, Karbonfaser
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
Material Futter: 18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Rostfreier Stahlfaserfaden
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 210 - 270 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4X41B)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig
- Besonders bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Dünn
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Schnittschutz
- Für Touchscreens
Schützt vor/gegen:
Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 11
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr11
,
(4X41B),
,
(X1XXXX)
,
388:2016
,
407:2004
,
8805
,
EN
,
Ejendals
,
Infinity
,
Schnittschutzhandschuh,
,
Tegera®
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,14*
Lager 5417
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 8,84*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 8,89*
Lager 260
7 Tage
66
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,93*
Lager 380
3 Tage
15
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8805/5, 8805-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8805-5
ab € 6,42*
Ähnlich
8805/6, 8805-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8805-6
ab € 6,43*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 07
Ejendals
8805-7
ab € 6,00*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Ejendals
8805-8
ab € 6,01*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Ejendals
8805-9
ab € 6,01*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 10
Ejendals
8805-10
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen