Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Padua Grip grau/schwarz, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Grip grau/schwarz
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Grip grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-508150-8
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508150-8
EAN/GTIN:
     4018949815087
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nitrilschaum und Noppen, EN 388 (4131X), Trägermaterial: Nylon
Material Beschichtung: Nitrilschaum

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4131X)
- OEKO-TEX® Standard 100

Einsatzbereiche:
Baugewerbe & Handwerk, Metall- & Schwerindustrie, Lager & Logistik, Entsorgung & Recycling, Automotive und Montage.

Montagehandschuh aus 15 Gauge Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70340
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
10
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,31*
2 Tage
160
10
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,32*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,32*
Lager 380
132
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,36*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.