Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfüllung,f. Pflasterspender,30x elastisch,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237250
237250
237250
Artikel-Nr.:
     711-237250
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.824.19720
EAN/GTIN:
     4045444605158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Ersatzfüllung für Pflasterspender
  • 30 elastische Pflaster
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender

Weitere Informationen:
Serie:
EasyAid
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Ersatzfüllung
Erste-Hilfe-Zubehör:
Ersatzfüllung
Füllung:
30 elastische Pflaster
Füllung für:
Pflasterspender
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
blau
detektabel:
ja
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, detektierbare pflaster, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
88
8
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,09*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 7,00*
4 Tage
80
8
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
120.800.10000
ab € 16,57*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,87*
Ähnlich
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,72*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,96*
Ähnlich
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.