| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9289110 Herst.-Nr.: 318.000.16900 EAN/GTIN: 4250348923578 |
| |
|
| | |
| nach DIN 13169:2021-11, INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach Din 13 169:2021-11
2x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 24x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * 12x Fingerkuppenverband * 12x Fingerverband 12 x 2 cm * 12x Pflasterstrips 19 x 72 mm * 24x Pflasterstrips 25 x 72 mm * 2x Verbandpäckchen klein, DIN 13 151-K, steril 6x Verbandpäckchen mittel, DIN 13 151-M, steril 2x Verbandpäckchen groß, DIN 13 151-G, steril 2x Verbandtuch 60 x 80 cm DIN 13 152-A, steril 12x Wundkompresse 10 x 10 cm, steril 4x Augenkompresse 2x Kälte-Sofort-Kompresse 2x Rettungsdecke 210 x 160 cm 4x Fixierbinde 4 m x 6 cm DIN 61 634-FB6 4x Fixierbinde 4 m x 8 cm DIN 61 634-FB8 4x Dreiecktuch DIN 13 168-D 1x Erste-Hilfe-Schere 19 cm DIN 58 279-B190 4x Folienbeutel 30 x 40 cm 10x Vliestuch 20 x 30 cm 8x Vinylhandschuhe DIN EN 455 8x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut * 4x Gesichtsmaske DIN EN 14683 * Inhaltsverzeichnis 1
* Steril, solange verschlossen
INFORMATION:
Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:
Füllungen DIN 13169 Verbandkasten: a) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers. b) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P. c) Baustellen 11-50 Personen Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, austauschset din 13169, füllsatz nach din 13169, austauschset gramm, 13, 169:2021-11, DIN, Erste, Hilfe, Nachfüllpackung, nach |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,54* | € 32,16* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,05* | € 39,02* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,03* | € 39,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,18* | € 97,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|